- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- 喰い切り ニッパーのおすすめ人気ランキング
喰い切り ニッパーのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新105件の「喰い切り ニッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「喰い 切り 工具」、「ミニエンドニッパー」、「釘切り」などの商品も取り扱っております。
飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適
用途突起物の引き抜きと切断全長(mm)167材質S55C質量(g)227最大口開き(mm)12.4刃部硬度HRC60切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3.2切断能力(Φmm) より線5.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1本
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。
軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲート等の切断に最適です。
仕様グリップ付、ストレート刃、ばね付切断能力(Φmm) 樹脂3
模型組立など突起物の切断に!壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)116トラスコ品番828-3575質量(g)70頭部厚(mm)8頭部幅(mm)18切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)9柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
飛び出ている釘や線材を切ったり、引き抜いたりと壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)166トラスコ品番828-3562質量(g)205頭部厚(mm)11頭部幅(mm)35切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3.2先端長(mm)10柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線5.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
用途切る作業にサイズ(mm)150トラスコ品番760-7938材質MARUTOLOYⅠ質量(g)230寸法A(mm)165寸法D(mm)26寸法E(mm)30寸法B(mm)9寸法C(mm)53切断能力(Φmm) 軟線2.6切断能力(Φmm) 硬線2バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
KEIBA喰切(アメリカンタイプ)
刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
用途切る作業に材質MARUTOLOYⅠ寸法C(mm)51バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途奥まった個所での切断に仕様ESD対策品材質CRV2切断能力(Φmm) 銅線1.0RoHS指令(10物質対応)対応
奥深い箇所の切断に。
全長(mm)134呼び寸法(mm)130仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番368-9191質量(g)80切断能力(Φmm) 鉄線0.5切断能力(Φmm) 銅線0.8
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。他の追随を許さない精密さと長いツール寿命により、世界各国で愛用されています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
精密機器の組み立て・補修などに適しています。
クイキリ型のニッパです。奥深い個所の切断に最適です。
呼び寸法(mm)115全長(mm)118仕様ソフトカバー付、ばね付、薄刃トラスコ品番239-8648質量(g)60切断能力(Φmm) 鉄線0.5切断能力(Φmm) 銅線0.8
1丁
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
刃が垂直なので、突起物の切断やソーイング、レザークラフト、籐工芸などに最適。偏芯タイプなので軽い力で切断可能。
繊細な切断ができる精密刃仕様。際まで切れる刃形状。
頭部厚(mm)12切断能力(Φmm) 銅線4.0切断能力(Φmm)(真鍮線)3.0開き幅(mm)13柄幅(mm)47
KEIBAプロホビー 喰切
釘等の切断に。
用途切る作業にサイズ(mm)100トラスコ品番828-3790材質MARUTOLOYⅠ質量(g)75寸法A(mm)105寸法D(mm)6寸法B(mm)7.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.2切断能力(mm)軟銅線1.4バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
柄が長くヘッドが小さいため力が入りやすい。
全長(mm)250エスコ品番EA577L-3仕上磨き切断能力(Φmm) 軟線3口幅(mm)24材質(ハンドル)プラスチックコーティング
1個
¥3,590税込¥3,949
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)215トラスコ品番222-2795質量(g)300呼びME切断サイズ(軟鋼)3.5、(硬鋼)2.0適合切断材線材
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。非常にスリムな形状で、簡単に奥深い場所にあるワイヤーをねじることができます。効率的なてこの原理により、少ない力で高い切断能力を発揮します。少ないストロークでワイヤーを切断することができるので、負担がかかりません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。KNIPEXの強力型喰い切りは非常に切断能力が高く、また少ないストロークでワイヤーを切断することができます。この2点は作業者にとって大きなメリットです。